Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040545
品番
BPB45515V
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根なし
質量(kg)
14.2
外形寸法(mm)
W450×H500×D150
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W340×H390
ドア
片扉