Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040649
品番
BPC4515V
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根付
質量(kg)
13
外形寸法(mm)
W400×H530×D150
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W290×H390
ドア
片扉