HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ラッピングリボン/タイ
HEIKOの ラッピング用リボン
リボンボウ 36mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44043206
品番
スカーレット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。 完成サイズ:約130×190mm
色
スカーレット
長さ(mm)
700
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
36
仕上がり寸法(mm)
約130×190
メーカー商品コード
001410252
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。