ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043616 品番OT-B456-SUS
参考基準価格(税別)¥48,330 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10〜12 分野インテリア
注意
※片開き扉専用製品です。
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。
※ソフトアブソーバーに直接水分がかからないようにして下さい。
※ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする