宅配扉(コンビネーションロックタイプ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043625 品番PF-40A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。
ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。

用途宅配ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)300 × 300 質量(g)2245 仕上プライマー塗装 コード(ナンバー)1100300301 分野設備・機械
注意
※錠前付き扉のみの販売です。
※PF-40Aに番号検索機能は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする