HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ギフトシール/メッセージカード
HEIKOの ギフトシール
タックラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(300枚)
注文コード
44044080
品番
No.767 賞味期限
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
シンプルな賞味期限表示用シールです。強粘着タイプ。
材質
上質紙
寸法(縦×横)(mm)
12×24
適合サイズ
回転印を使用する場合の推奨サイズ:欧文5号
印字文字
賞味期限