バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) ナチュラル 注文コード44044710 品番40-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品はサイズ・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。ゆったり、たっぷりのビッグサイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

幅(mm)400(全体700) 高さ(mm)600 マチ(mm)300 材質HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反 厚さ(mm)0.022 ナチュラル 適合規格食品衛生法規格基準適合商品 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする