窓付耐油ガゼットパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード44046338 品番ロング
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

窓付の耐油袋です。横マチ付き。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。

材質耐油未晒40g+防曇OPPフィルム 幅(mm)100 未晒無地 サイズロング 高さ(mm)245 マチ(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44046338 ロング 47880878 004180161 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 1パック(100枚) 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする