空調服ベスト 74070 (服のみ)

(4件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44047834 品番 74070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。
カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。

ネービー サイズL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)112 肩幅(cm)45 着丈(cm)67 機能撥水加工 アズワン品番64-2330-51 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
草刈りに

ファンと電池は持っていましたのでベストのみの購入でした。何の問題もなく使用でき真夏に少しでも快適に過ごせればと思いでしたので満足しています。

2024-09-20
用途:
草刈作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

自重堂は他の商品も購入しているが、いい作り。他の作業ズボンなども購入しているが、自分に合っているかも。これからも自重堂にしようかな。

対象商品:
44047999
2022-08-30
用途:
屋外工事
山崎エクステリア 様 (建設業・工事業)

長袖もありますが、ベストタイプの方が背中に万遍なく風がきて涼しい。

1人が参考にしています
対象商品:
44047929
2021-07-06
用途:
屋外作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小雨時でしたが、撥水加工なのか弾いてくれました。
ポケットが表に2つついているので重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする