空調服半袖ブルゾン 74090 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44048604 品番 74090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません

ネービー サイズEL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2331-29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44048656
2025-09-25
用途:
作業場内軽作業
山本建築 様 (建設業・工事業)

とても落ち着いたデザインで、どこに行く時でも着れてとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする