HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 割箸/楊枝/調理用糸
HEIKOの 割箸
白樺角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色(袋)
未晒無地
注文コード
44048754
品番
紙完封 楊枝入
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
無地の完封箸。テイクアウトにおすすめです。腰が強く折れにくい白樺製の角箸と爪楊枝がセットになっています。
材質
白樺
タイプ
白樺角箸
色(袋)
未晒無地
寸法(cm)
20