大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(130個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
35
20
25
30
40
35
45
50
55
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44050815
品番
M18×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目