HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
室内用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44050940
品番
10L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける薄手タイプのポリ袋です。
材質
HDPE
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
高さ(mm)
500
種類
平袋
入数(枚)
100枚
容量(L)
10