空調服半袖ジャケット 87070 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44051009 品番 87070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着

ネービー サイズS セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ジャケット 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2333-71 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44051517
2022-08-05
用途:
農作業

半袖で軽く値段も手ごろで良品でした。
朝早くから使用していたが、屋外であるのと汗をかきすぎたので
涼しさを余り感じなかった。
これから使って涼しさを感じると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする