大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44052461
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
色
黒
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目