※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モザイクテーブル30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44054396 品番HQ-M1TG
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

屋外でのワンシーンを華やいだものにするテーブルです。
お庭やテラスをオシャレに演出したい方に。
モザイク発祥の地、ヨーロッパのテイストが置くだけでシックにまとめてくれます。
丹念に敷きつめられたモザイク柄はクラシカルな魅力があります。

材質フレーム:スチール、天板:タイル 幅(mm)760 質量(kg)25 マットグリーン 質量(g)約25000 穴径(Φmm)パラソル:約44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×760×740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅76cm×奥行76cm×高さ74cm
注意
※組立式・個人様宅への配送不可の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする