レジ袋 バイオハンドハイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(号)東日本12/西日本30に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。 注文コード44054625 品番S
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。中身が透けにくい黒色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 幅(mm)180/全体290 厚さ(mm)0.016 ブラック 容量缶コーヒー190ml×6本(目安) 高さ(mm)380 タイプハンガー サイズ(号)東日本12/西日本30に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)110 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする