浴室中折れドアSF型

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブロンズ 注文コード44054755 品番DS5B20720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)750×2000 仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 ブロンズ 吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元) パネルデザイン無し樹脂パネル
注意
※枠は同梱されています。
※枠の取付ネジは付属されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
ドア交換
その他業種

製品はドアとドア枠のセットになっていました。

リフォーム物件に入居してから8年間、風呂のドアの取り外し、取り付けを自分で出来ることに気付かずにいました。
気付いた時には、掃除しづらかった箇所の汚れが取れない状態になっており、ドアだけを自分で交換できないか調べました。
インターネットなどでは自分で出来るかの判断が付く情報は得られませんでした。

自宅で使用中の現物や、確認できる仕様書を見る限りは、ドア枠の設置、取り付けには加工が必要な場合があるが、ドア自体に関しては加工等の必要が生じるようには考えられなかったので、ダメもとで自宅と同型番の当製品を購入してみました。

結果としては、何ら問題なく、自宅のドア枠はそのままで、ドアのみの交換を行うことが出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする