浴室中折れドアWF型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44054859 品番 DS4K10718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法(幅W×高さH)(mm)750×1818 シャイングレー パネルデザイン入樹脂パネル 仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合木造 材質アルミ形材
注意
※枠は同梱されています。取付ネジは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする