TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 浴室まわり
TOSTEM(LIXIL)の 浴室用ドア
浴室中折れドアWF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44054868
品番
DS4W10720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×2000
色
ホワイト
パネル
デザイン入樹脂パネル
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合
木造
材質
アルミ形材
注意
※枠は同梱されています。取付ネジは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません