PACTEC
PACTECの オイル機器
PACTECの 排油処理
オイルパン【ビームパック】(ロール収納式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44054929
品番
PTV226-CB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト収納・耐久性・多様なシーン
ポンプ、ホース、機械からのオイル漏れを逃がしません。
ロール収納タイプで省スペース保管を実現。
材質
PVCとPP
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
610×610×152
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません