大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44054936
品番
M14×75
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
寸法S(mm)
22
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目