大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44055191
品番
M20×80
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目