VE-GD77DL-W コードレス電話機(子機1台付き) Panasonic(パナソニック) 44055315

コードレス電話機(子機1台付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44055315 品番VE-GD77DL-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光って分かりやすい「着信お知らせLED」を親機と子機に搭載。
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載。
SDカード対応で通話内容を長時間録音。電話帳も保存できる。

付属品受話子機・電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・電池パック・電池カバー・子機充電台 セット内容親機+子機 パールホワイト 質量(g)親機:約690、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 最大消費電力(W)親機:約5.0、充電台:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約81×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 待機時消費電力(W)親機:約1.2、充電台:約0.2(子機を充電台から外しているとき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする