PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 排油処理
ドラム缶用ジョウゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44056776
品番
02568
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト
質量(g)
575
容量(L)
3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×260×210
口径(Φmm)
250
寸法(inch)
(口)G2
危険物の類別
非危険物