PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 排油処理
ドレンパン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056785
品番
24110
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(g)
250
容量(L)
6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×360×100
危険物の類別
非危険物