PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 注油機器
リキッドメジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44057126
品番
07061
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
最小目盛(mL)
10
全高(mm)
135
質量(g)
62
危険物の類別
非危険物