PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 注油機器
リキッドメジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44057135
品番
07063
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
2
最小目盛(mL)
20
全高(mm)
215
質量(g)
187
危険物の類別
非危険物