リキッドメジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44057144 品番 07062
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(g)110 容量(L)1 全高(mm)170 最小目盛(mL)10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする