リキッドメジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3 注文コード44057153 品番07064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)260 容量(L)3 全高(mm)240 最小目盛(mL)50 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44057153 07064 40875163 263-2570 RS Pro 計量ジョッキ RS PRO RS Pro 計量ジョッキ RS PRO 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする