PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 注油機器
リキッドメジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44057169
品番
07065
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
質量(g)
410
容量(L)
5
全高(mm)
270
最小目盛(mL)
100
危険物の類別
非危険物