PRESSOL
PRESSOLの オイル機器
PRESSOLの 注油機器
金属製ジョウゴ すずメッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44057293
品番
02344
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質(本体)
ブリキ
質量(g)
450
容量(L)
3.2
口径(Φmm)
200
材質(ノズル)
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物