RUKO
RUKOの フライスカッター
RUKOの 専用カッター
RUKOの 座ぐり工具・カッター
段付ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058858
品番
102601
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
93
溝長L3(mm)
(先端)9
溝長L2(mm)
57
先端寸法(mm)
(Φ1)3.2
寸法(Φmm)
(段付部Φ2)26
仕様
(交差)h8
先端角(°)
118
母材
HSS