RUKO
RUKOの フライスカッター
RUKOの 専用カッター
RUKOの 座ぐり工具・カッター
段付ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44058876
品番
102603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
全長(mm)
133
溝長L3(mm)
(先端)13
溝長L2(mm)
87
先端寸法(mm)
(Φ1)5.3
寸法(Φmm)
(段付部Φ2)10
仕様
(交差)h8
先端角(°)
118
母材
HSS