RUKO
RUKOの フライスカッター
RUKOの 専用カッター
RUKOの 座ぐり工具・カッター
段付ロングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058894
品番
102605
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
169
溝長L3(mm)
(先端)19
溝長L2(mm)
114
先端寸法(mm)
(Φ1)8.4
寸法(Φmm)
(段付部Φ2)15
仕様
(交差)h8
先端角(°)
118
母材
HSS