段付ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058928 品番 102608
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質HSS 全長(mm)117 溝長L3(mm)(先端)11 溝長L2(mm)75 先端寸法(mm)(Φ1)4.5 寸法(Φmm)(段付部Φ2)8 仕様(交差)h8 先端角(°)118 母材HSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする