段付ロングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44058955 品番102611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 全長(mm)169 溝長L3(mm)(先端)19 溝長L2(mm)114 先端寸法(mm)(Φ1)9 寸法(Φmm)(段付部Φ2)15 仕様(交差)h8 先端角(°)118 母材HSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする