曜日別特売
815070C 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO 44059077

815070C 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO 44059077
815070C 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO 44059077
815070C 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO 44059077

超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)7
全長(mm)109
溝長(mm)69
内容量1本注文コード44059077品番815070C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
ドリル径(Φmm)7溝長(mm)69全長(mm)109仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする