RUKO
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
10
2
3
4
4.5
5
6
7.5
8
9
10
全長(mm)
133
49
61
75
80
86
93
109
117
125
133
溝長(mm)
87
24
33
43
47
52
57
69
75
81
87
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44059138
品番
815100C
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
87
全長(mm)
133
仕様
(交差)h8
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30