HEIKO
HEIKOの 陳列・ディスプレイ用品
HEIKOの 汎用ディスプレイ
HEIKOの ディスプレイボックス
アクリル小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44060067
品番
100角×60mm
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
アクリル樹脂製の正方形の小物入れです。自由にアレンジでき、使い方も豊富です。外からでも中が見分けられるので、必要なものをサッと取り出せます。透明度抜群で品質に自信あります。
材質
アクリル樹脂
サイズ
100角
タイプ
5面体
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×60