HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ギフトバック
HEIKOの 巾着型
不織布バッグ シャンテタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
44060925
品番
25-35
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
両側から紐を引きしぼるタイプの巾着袋です。底マチ付なのでアメニティグッズ等にも最適です。
材質
PP製不織布
幅(mm)
250
色
アカ
高さ(mm)
350
マチ(mm)
【底】80