SWAN
SWANの ラップ・消耗品・食品包材
SWANの 保冷剤・保冷袋
SWANの 保温・保冷バッグ
不織布保冷バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
44060986
品番
S
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ホールケーキのお持ち帰りなどに活躍する保冷バッグです。底ボール入り、保冷剤を入れることが可能な内ポケット付きです。
材質
PP製不織布+アルミ蒸着
幅(mm)
270
色
ブラウン
サイズ
S
高さ(mm)
350
適合サイズ
ホールケーキ5号用
マチ(mm)
250
注意
※用途によって保冷剤をご利用いただくと保冷効果が高まります。