RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ピンポンチ
テーパーポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(Φmm)
5
注文コード
44061073
品番
440 005 0 UES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
先端径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(Φmm)
5
全長(mm)
120
質量(g)
80
八角対辺(mm)
10