シモジマ
シモジマの 袋・ラッピング用品
シモジマの ラッピングリボン/タイ
シモジマの ラッピング用リボン
1本丸ゴム 1重
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
全長(cm)
25
注文コード
44061406
品番
25cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。
材質
ラメフィルム・生ゴム
色
銀
全長(cm)
25
折径(cm)
10.5