斜め画像

MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 44064075 MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 44064075 MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 44064075

ロール紙対応A3インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44064075 品番MFC-J7700CDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。
下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。
A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。

付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 質量(kg)28.6 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.]〜/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445 記録方式カラーインクジェット 機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズ(ADF使用時幅)105〜297mm/(ADF使用時長さ)148〜431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃)10-35 給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A))51 使用環境湿度(%)20-80(結露無き事) インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
注意
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ[新しいウィンドウ]をご覧ください。
※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする