※設置例
大一産業
大一産業の 粘着マット
【HACCP対策】消毒マットF ベース+替えマット(15枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚)
注文コード
44064363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
【現場のHACCP対策に!】高度な衛生管理を必要とする現場で、少ない薬剤で効果的に除菌が出来ます。替えマットに薬剤をしみこませてご使用ください。替えマットが傷んだら交換が可能です。
寸法(mm)
900×745
用途
加工場や製造室などの入り口で、衛生管理が必要な現場でご使用ください。薄型なので、扉に引っ掛りにくいです。
材質
マットベース:NBR
商品タイプ
ベース+替えマットセット
注入量(mL)
1500〜3000
注意
※マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。