曜日別特売
- バシレックス水和剤 エス・ディー・エス 44064869

バシレックス水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500g)注文コード44064869品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

バシレックス水和剤はBTを主成分とする微生物殺虫剤です。
2種類のBT菌を混合した製剤なので、安定した効果を示します。
環境や天敵に対する影響が少なく、有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できます。

有効期限(年)4分類生物農薬(殺虫剤)有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素・・・10.0%(力価として…1000B.m.B 単位/mg)性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)15000毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-06
用途: 葉面散布

非常に効果をきたいしていて、状態がかわるか期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする