ダイレクトアタッチケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44065438 品番YDAC-10G-1M
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。
対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT

質量(g)70 保管温湿度範囲0〜85%(結露しないこと) ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive 動作周囲温度(℃)0〜50 動作湿度(%)15〜85(結露しないこと) 保管温度範囲(℃)-40〜85 伝送速度(Gbps)10.5
注意
※当商品はヤマハの対応機種のみご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする