YDAC-10G-3M ダイレクトアタッチケーブル YAMAHA(ヤマハ) 44065447

ダイレクトアタッチケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード44065447品番YDAC-10G-3M
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。
対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT

質量(g)120保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5
注意
※当商品はヤマハの対応機種のみご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする