TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44065989
品番
11260330
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
タイヤ幅(mm)
215
偏平率(%)
55
リム径(inch)
18
タイヤ外径(mm)
693
用途
ミニバン
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
215/55R18
標準リム幅(inch)
7
最高速度(km/h)
240
ロードインデックス
99
適合ボディタイプ
ミニバン